※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-10P-A-ST-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64037315 品番EPCS-BS-45-300-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵

仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6343 アズワン品番65-7888-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする