FPC/FFC コネクタ 20極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード64040018 品番2-1734742-0
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TE Connectivity 2-1734742-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:20、基板実装方向:垂直、動作電圧:50 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト位置:コンタクト領域、最大コンタクト定格:金( 0.5 ) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:15.7 mm、コネクタ高さ:4.15 mm、コネクタ幅:3.8 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-20 ℃、回路識別なし、回路 パッケージング方法:テープ

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ番号:1734742 です●行数:1●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:186-4917 アズワン品番65-7712-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする