Schneider Electric バルブアクチュエータ - VB56
バルブの開閉用に作成及び設計されており、自動調整機能としてバルブの調整が可能です。電気によって動作するため、このバルブアクチュエータをリモートで調整できます。このタイプのバルブアクチュエータは、主にプロセスプラントや工場で、産業用バルブのオートメーションや制御の用途に使用されます。(排水処理プラント、発電所、製油所、採掘)
特長及び利点
この電動アクチュエータは、可逆同期モータを含む用途に対応するソリューションを提供します 電気ボードが用意されています 用途が広く、DN 2 までの新しい Controlli 球状バルブにアクチュエータを取り付けることができます。また、10.8 → 20 mm のストロークを持つ他メーカーのバルブ製品も使用できます このモデルには、バルブステム位置を示す出力信号( 0 → 10 V、10 → 0 V、0 → 200 mA )など、バルブのもう 1 つの機能が搭載されています。内部ジャンパにより、回転方向を逆にすることができます 手動オーバーライド機能を備えています アクチュエータは手動制御で組み立てられており、アクチュエータが「手動」モードか「自動」モードかを知らせるために、アクチュエータをスーパーバイザまたは外部コントローラに接続できます。VB46P モデルには、1 K Ω 補助が付属します