エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64041016 品番MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2048 アズワン品番65-7980-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする