曜日別特売
107-19242 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64041235

107-19242 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64041235
107-19242 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64041235
107-19242 冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64041235

冷却器アリーン型(球入冷却器) 107シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64041235品番107-19242
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19242アズワン品番65-8676-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする