※画像は代表画像です

EA829CJ-303 ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 64042039 EA829CJ-303 ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 64042039

ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64042039 品番EA829CJ-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより。耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。

仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする