TYK 1セット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50パック×1個) 注文コード64042660 品番52870
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます
キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です
すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません

仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする