サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110308KFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64043509
品番
TCMT110308KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
一般旋削鋳鉄加工用。
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4466
アズワン品番
65-8252-18