サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110202UFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64044184
品番
TCMT110202UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.54●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2975
アズワン品番
65-8251-25