電源タップ ハーネスプラグ 3P 6個口 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64044287 品番T-WHRM3650NN/RS
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスプラグ仕様の6口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

電源コード(m)5 質量(g)1030 仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) コンセント個数6 コンセント形状3ピン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×43.5×26 機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル 適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 アズワン品番64-7717-45 マグネットあり プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする