AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64045636
品番
ATV02-18PB
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
18 ポジションフランジ取り付けレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6006
アズワン品番
65-7766-36