M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64046318 品番M5STACK-U085
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V〜+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。

仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V〜+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコード アズワン品番67-0371-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする