Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64046896
品番
SN74ABT16541ADL
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP
アズワン品番
67-0408-46