EHF-120-01-L-D-SM-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 64047289

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
64047289
品番
EHF-120-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0841
アズワン品番
65-7631-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする