基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64049888 品番MMS-102-01-F-SV
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909 アズワン品番65-7693-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする