超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード64049915 品番MX-3-8-20P
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズ アズワン品番67-0340-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする