基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(900個) 注文コード64050274 品番FLE-120-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥777,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピンで、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 120-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1273 アズワン品番65-7568-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする