T-Max 旋削用セラミックチップ 610 6050 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64050956 品番VNGA160408S01525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:高硬度材●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiN●加工形態:仕上げ切削●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:618-0213 アズワン品番65-8266-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする