NBK
NBKの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
NBKの アクセサリー/手芸用部材・金具
NBKの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
ハトメ専用手打ち具 20専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64051409
品番
F3-543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
用途
はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具
セット内容
打ち棒、打ち台
適合サイズ
#20 穴7mm
全長(cm)
打ち棒:約12
寸法(Φcm)
打ち台:3.5/#20専用