T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64051419 品番SNMG190616SMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高じん性のシャープな切れ刃と優れた耐摩耗性で高い加工性能を発揮します。一般旋削ステンレス加工、一般旋削耐熱合金加工用。
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

厚さ(mm)6.35 材質/仕上ノンコート超硬 刃長(mm)12.7 切削領域荒切削 用途中荒加工から荒加工 仕様●適合被削材:MS●チップ形状:正方形●刃長(mm):12.7●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:荒切削●ブレーカー:SMR●コーナR(mm):1.5875●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7012 コーナーR(mm)1.5875 適合被削材種MS チップ形状正方形 アズワン品番65-8244-65 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする