ベアリングユニット 2穴 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64051769 品番SLFL20
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

取り付け説明書一式が付属
自己潤滑式ベアリングフランジユニット
ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。
内径サイズ12〜30 mm (1/2〜1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.7mm●深さ:30.96mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:755-441 アズワン品番65-8039-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする