CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
2989.jp+ グラスワイパーN-25EX 2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64052039
品番
37680000250000
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
窓ガラスにこれ1本
ガラスの水拭き・水切り用
用途
スポンジ:水拭きに、ゴム:水切りに
材質
グリップ/ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄)/アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、ヘッド/ポリカーボネート、スポンジ/ナイロン不織布、ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
段数
2段
幅(cm)
ヘッドサイズ:25
伸縮範囲(cm)
約98〜163
繰り返し・詰め替え
対応