3/22より値下げ!現場を応援

ヤマザキK デッキブラシ 竹柄

(3件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64052136 品番-
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) 値下げ
659

竹柄タイプのデッキブラシ
タイルやコンクリート床の水洗いに。
重量約340gと軽量のデッキブラシです。

用途タイルやコンクリート床の水洗いに 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×75×1190mm 材質(柄部) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64052136
2022-07-15
用途:
玄関マットの洗浄

毛足の長い玄関マットを外で水洗いするのに使いました。洗剤を入れた水をマットにかけて、全面に広げるのに、ブラシのコシがちょうどよく、マットの毛がからんだりもしなかった。柄が丈夫でストレスなし。簡単にクリーニングできてすっきり。

対象商品:
64052136
2022-08-15
用途:
自宅ベランダ浴室掃除
K.T.クラフト 様

ヘッドがクルクル回ってしまう。引き続き使用してみて様子を見ます。

対象商品:
64052136
2022-02-03
用途:
店頭、出入り口の雪かき、掃除
卸売・小売業

タイルの路面に積もった雪をかくのにピッタリでした。多少多めの雪でも柄が丈夫なので問題なく、10センチくらいまでの雪なららくらくきれいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする