SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 45mm 85mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64053564
品番
YAR 209-2F
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:233-7261
アズワン品番
65-7857-40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方