APシールドTYPE6M 業務用(抗ウィルス・抗菌性クリーナーワックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード64053606 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型コロナウイルスへの効果が証明されたクリーナーワックスです。
洗浄作業をするだけで、6か月間のコロナ対策ができるという商品です。
抗ウイルス効果は「銅イオン」を使って得ているため、人にやさしい商品です。

用途タブレットやスマホ、飛沫防止用パーテーションなどに使用ができます。フローリングなどの床にも使える。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)、界面活性剤、有機溶剤、酢酸、水 使用の目安1m2あたり1mL〜2mLです。(塗るものや塗るための道具によって変わります。) アズワン品番65-0546-67 商品タイプ業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:394

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする