USB-C HDMI&Type-A給電変換ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64053633 品番JCC154G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-Cを備えたスマホとタブレットとノートパソコンの画面を
簡単にHDMI ディスプレイに出力できるディスプレイケーブルです。
ケーブルのType-A端子をUSB充電器に挿せば、端末がミラーリング
しながら充電できるので、バッテリー残量に気をせずに使用できます。
手頃な長さ1.8mで高級感アルミ筐体を採用しております。
複雑な設定不要で接続すれば使用できます。
DisplayPort Alt modeに対応している必要です。

セット内容JCC154G本体、クイックインストールガイド、保証書 性能Type-A給電:最大5V/1.5A(7.5W) 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約62.5 ケーブル長(m)Type-C to HDMI:1.8、Type-C to Type-A:1.2 対応OSWindows、Mac、Chrome 最大解像度4K 60Hz 保証期間2年 コネクタHDMI(オス)、USB Type-A(オス) PC接続USB Type-C(オス) 給電方式バスパワー オス形状HDMI、USB Type-A、USB Type-C
注意
※USB TYPE-C を備えるホスト側がDisplayport Alternate modeに対応している必要があります。
※最大解像度4K@60Hzを表示する場合は、グラフィックカードがDisplayPort v1.2に対応している必要があります。
※Type-A端子の給電出力は最大7.5Wのため、ノートパソコンには電力小さすぎて充電することができません。
スマホとタブレットに対応可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする