漁火[V]フタバサルカン ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 規格5S 注文コード64053737 品番F3A51AF30S5
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。

規格5S 寸法L(mm)26.3 寸法L1(mm)4.9 寸法W(mm)11.5 用途漁具・連結金具・撚戻し 仕様強力:580kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする