仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V〜16V●低電圧動作電源電圧:3.5V〜5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF〜0.1μF)を取り付けてください。
アズワン品番67-0433-99