Li-Po電池専用充電器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64055077 品番DTP-LIPO-CHARGER
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
充電用ICにMCP73833を使用したDTP社製リチウムイオンポリマー電池(Li-Po)の専用充電器です。1セルのリチウムイオンポリマー電池を充電できます。電源の供給はmicroUSBを使用し、電池の接続にはJST製の2Pコネクタを使用します。出力電流は100mAhから470mAhに変更できます(JP1をブリッジ)。

仕様●入力電圧:3.75〜6V/2.5〜10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3〜4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。 アズワン品番67-0361-49
注意
※充電時は逆接を絶対にしないでください。
※容量の違う電池を同時に充電しないでください。
※充電中はバッテリーから目を離さないでください。
※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。
※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。
※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。
※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする