ニトリルディスポ手袋 ベルテ715

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 注文コード64055155 品番VERTE-715-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

極薄タイプのため重ね履きにも適しています。2枚重ねのオーバーグローブとしての着用をお勧めします。手にぴったりで素手感覚で使用可能です。細かい作業に適した指先すべり止め加工です。

ホワイト サイズSS 全長(cm)24 粉有無粉無 トラスコ品番835-9859 厚さ(mm)0.06 入数(枚)300 規格食品衛生法適合 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)15 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする