サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ステンCAP I=4 4×25 40本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(40本)
注文コード
64055165
品番
A0-02-9140-0040-0250-00-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
寸法(mm)d:M4
ねじ長さ(mm):25
ねじ長さ(mm):25
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-4304
アズワン品番
67-1943-92