SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
64056635
品番
FTSH-117-01-L-DV-K-P-TR
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1320
アズワン品番
65-7602-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表