東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
トランジスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64057335
品番
2SC4247(TE85L.F)
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:USM●Vceo:12V●Ic:30mA●Pc(Ta=25℃):100mW●hFE:35〜130●fT(typ):4●コンプリメンタリ:2SC4247
アズワン品番
67-0400-65