Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64057518
品番
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0459
アズワン品番
65-8007-67