Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの フラスコ
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
64057710
品番
BBV2000
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ポリカーボネート製三角フラスコ
ポリカーボネート製浸透培養容器
ノンパイロジェン、非細胞毒性
保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様
●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン/PTFE(ポア)●カラー:クリア●デザイン:バッフルあり●容量:2000mL●キャップタイプ:ベント/Vent●ポアサイズ:0.22μm●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能(キャップは不可)
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4343-26