画像準備中

高圧ナトリウムランプ940W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057849 品番NH940FL
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類拡散形 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)139000 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)8.3 平均演色評価数Ra25 ランプ効率(Lm/W)148 ランプ電圧(V)130 梱包数6 安定器H10C2A51 ワット数940W
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする