WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
64058550
品番
612014235221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2870
アズワン品番
65-7533-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表