ビューティーワールド
ビューティーワールドの 理美容小物
ビューティーワールドの ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
ビューティーワールドの ヘアゴム
コームカチューシャ クロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058908
品番
EL0506
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
一気にかきあげてフィット!抜群のホールド力!
材質
カチューシャ:ABS
色
ブラック
質量(g)
21
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×160×26