T-Max 旋削用セラミックポジチップ(610)650 1セット(10個入) RCGX120700Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64059189 品番RCGX120700T15015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,690

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。
安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
一般旋削高硬度鋼加工用。

仕様●適用被削材:KSH●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):6.35●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7135 アズワン品番65-8232-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする