SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
64059286
品番
IPS1-125-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(9個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D-RA●コード番号:200-0258
アズワン品番
65-7566-23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表