ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
カーゴパンツ 杢ブルー 2296-116シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64059356
品番
2296-116-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,076
フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
杢ブルー
サイズ
S
番号
コード:123-0294
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
アズワン品番
65-8433-82
適合寸法(cm)
68〜73