T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64059688 品番SNMG120416SMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高じん性のシャープな切れ刃と優れた耐摩耗性で高い加工性能を発揮します。一般旋削ステンレス加工、一般旋削耐熱合金加工用。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。

厚さ(mm)4.7625 材質/仕上PVDTiAlN薄膜コーティング超硬 刃長(mm)8.5 切削領域中切削 用途高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工 仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SMR●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6725 コーナーR(mm)1.5875 適合被削材種MS チップ形状正方形 アズワン品番65-8242-91 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする