※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
継手見切り12T 無垢仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
色
ミューズホワイト
注文コード
64060378
品番
YR3403-BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
継手見切り
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×25×1950
色
ミューズホワイト
仕上
抗菌塗装
表面
バーチ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品