※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
継手見切り12T 無垢仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
64060414
品番
YR3403-MT
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
継手見切り
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×25×1950
色
ティーブラウン
仕上
抗菌塗装
表面
ナラ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品