※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YR0623-ZS 段差見切り3T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64060597 YR0623-ZS 段差見切り3T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64060597

段差見切り3T アルミ仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード64060597 品番YR0623-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途段差見切り 付属品位置決め用両面テープ 長さ(mm)1950 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)5×22×1950 シルバー 基材アルミ 表面アルマイト処理 適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする