※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
段差見切り6T アルミ仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
64060606
品番
YR0603-ZB
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
段差見切り
付属品
位置決め用両面テープ
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
7.3×25×1950
色
ブロンズ
基材
アルミ
表面
アルマイト処理
適合ビス
Φ3.5タッピングビス(同梱)