※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT7102-23-YC 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061078 MT7102-23-YC 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061078 MT7102-23-YC 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061078

床見切り12T 壁タイプ シート仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64061078 品番 MT7102-23-YC
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途床見切り、後付けタイプ 長さ(mm)1950 寸法(mm)15×20×1950 クリアオーカー 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする