※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64061236
品番
MT7101-23-YC
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
色
クリアオーカー
表面
オレフィンシート
基材
ABS樹脂
寸法(mm)
15×25×1950
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
長さ(mm)
1950
用途
床見切り、後付けタイプ