※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT7101-26-WH 床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061358 MT7101-26-WH 床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061358 MT7101-26-WH 床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061358

床見切り12T 継手タイプ シート仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64061358 品番 MT7101-26-WH
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

ネオホワイト 表面オレフィンシート 基材ABS樹脂 寸法(mm)15×25×3900 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品 長さ(mm)3900 用途床見切り、後付けタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする