※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64061376
品番
MT7101-26-ML
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
色
ミルベージュ
表面
オレフィンシート
基材
ABS樹脂
寸法(mm)
15×25×3900
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
長さ(mm)
3900
用途
床見切り、後付けタイプ